MILLER BY HONEYWELL SG8183-10 / 60FT ristivarsihihna väliaikainen teräs | AE6FXH 5RRD4

MILLER BY HONEYWELL SG8183-10/60FT poikittaisvarsihihna, väliaikainen teräs

Varastossa
Tuote: AE6FXH Malli: SG8183-10/60FTRistiviite: 5RRD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,213.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora Lifeline Kit
AsennusPysyvä
Pituus60ft.
MateriaaliTeräs
Vetolujuus5000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.335
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL SG8183-10/60FT poikittaisvarsihihna, väliaikainen teräs
€1,213.14 / yksikkö