MILLER BY HONEYWELL SG416-FS / 60FT Vaakasuora pelastuspakkaus 60 jalan pituus | AE6FXG 5RRD2

MILLER BY HONEYWELL SG416-FS/60FT vaakasuora turvaköysisarja, 60 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE6FXG Malli: SG416-FS/60FTRistiviite: 5RRD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,652.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora Lifeline Kit
KiinnittyyPystyrakenteet
LaitteistomateriaaliRuostumaton teräs
AsennusVäliaikainen
Pituus60ft.
Vetolujuus5000 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.7375
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaitteistomateriaaliPituusHinta
MILLER BY HONEYWELL SGXK Vaakasuora Lifeline Kit väliaikainen | AC2JZY 2KUA5 SGXK--€570.43
MILLER BY HONEYWELL SG416 / 60FT Vaakasuora Lifeline Kit 60 jalan pituus | AE6FXE 5RRD0 SG416 / 60FTTeräs60ft.€1,173.73
MILLER BY HONEYWELL SG416-FS / 30FT Vaakasuora pelastuslinjasarja 30 jalan pituus | AE6FXF 5RRD1 SG416-FS / 30FTRuostumaton teräs30ft.€1,938.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL SG416-FS/60FT vaakasuora turvaköysisarja, 60 jalkaa pitkä
€2,652.37 / yksikkö