Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL P950QC / XXLGN koko kehon valjaat 2xl 400 Lb. Vihreä | AD2DHD 3NGK9

MILLER BY HONEYWELL P950QC/XXLGN kokovartalovaljaat 2xl 400 Lb. Vihreä

Varastossa
Tuote: AD2DHD Malli: P950QC/XXLGNRistiviite: 3NGK9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
VäriVihreä
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden käyttöRakentaminen, suljettu tila
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Olkahihnan soljetKitka
SivurenkaatEi
Koko2XL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus4000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.728
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRintahihnan soljetJalkahihnan soljetSivurenkaatKokoHinta
MILLER BY HONEYWELL P950QC-77 / XXLGN Koko kehon valjaat 2xl 400 Lb. Vihreä | AD2DHE 3NGL1 P950QC-77 / XXLGNPika-yhteysPika-yhteysKyllä2XL€352.68
MILLER BY HONEYWELL P950 / S / MGN Koko kehon valjaat S / m 400 Lb. Vihreä | AD2JCK 3PRW7 P950 / S / MGNKiimaKiimaEiS / M€274.71
MILLER BY HONEYWELL P950 / XXLGN koko kehon valjaat 2xl 400 Lb. Vihreä | AD2JCL 3PRW8 P950 / XXLGNKiimaKiimaEi2XL€307.99
MILLER BY HONEYWELL P950-7 / XXLGN koko kehon valjaat 2xl 400 Lb. Vihreä | AD2JCP 3PRX2 P950-7 / XXLGNKiimaKiimaKyllä2XL€196.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL P950QC/XXLGN kokovartalovaljaat 2xl 400 Lb. Vihreä
€394.87 / yksikkö