MILLER BY HONEYWELL AAT-QC23XB koko kehon valjaat Xl 400 Lb polyesteri | AG2PTR 31XM14

MILLER BY HONEYWELL AAT-QC23XB kokovartalovaljaat Xl 400 Lb polyesteriä

Varastossa
Tuote: AG2PTR Malli: AAT-QC23XBRistiviite: 31XM14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,031.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
Värisininen
Edessä oleva D-rengasKyllä
LaitteistomateriaaliAlumiini
Valjaiden käyttöYleinen teollisuus, matkapuhelin, TV, radio ja aputornit
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Olkahihnan soljetCam
SivurenkaatKyllä
Koko2XL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOlkahihnan soljetTakana D-rengasRintahihnan soljetSivurenkaatKokoLantion alaosaVetolujuusNauhamateriaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL RKNAR-QC / UBK Kokovartalovaljaat Universal 400 Lb Musta | AB4EBA 1XEN7 RKNAR-QC / UBKCamVerkkosilmukkaPika-yhteysEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,208.00
MILLER BY HONEYWELL RKNARRL-QC / UBK Kokovartalovaljaat Universal 400 Lb Musta | AB4EBB 1XEN8 RKNARRL-QC / UBKCamVerkkosilmukkaPika-yhteysEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,275.89
MILLER BY HONEYWELL R10CN-MB / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4EBX 1XEU3 R10CN-MB / UGNCamKylläKiimaEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€388.96
MILLER BY HONEYWELL R10CN-MB-BDP / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4EBY 1XEU4 R10CN-MB-BDP / UGNCamKylläKiimaKylläYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€588.77
MILLER BY HONEYWELL R10CN-TB / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4EBZ 1XEU5 R10CN-TB / UGNCamKylläKiimaEiYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€514.61
MILLER BY HONEYWELL R10CN-TB-BDP / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. | AB4ECA 1XEU6 R10CN-TB-BDP / UGNCamKylläKiimaKylläYleismaailmallinenKyllä6000 lbPolyesteri€686.79
MILLER BY HONEYWELL 650K / UBL Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. Sininen | AC9XBK 3LAW5 650K / UBLKitkaKylläKiimaEiYleismaailmallinenKyllä-Nomex (R)€510.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL AAT-QC23XB kokovartalovaljaat Xl 400 Lb polyesteriä
€1,031.21 / yksikkö