Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 933KR-Z7 / 6FTBK Shck-absorboiva valokaarihihna harmaa 6 jalkaa | AH7LRL 36WA20

MILLER BY HONEYWELL 933KR-Z7/6FTBK Shck-absorboiva kaarisalamanauha, harmaa 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7LRL Malli: 933KR-Z7/6FTBKRistiviite: 36WA20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava valokaarihihna
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
Kaapelin halkaisija1"
VäriHarmaa
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliKevlar (oik.)
Ankkurointiliitännän lukitseminenRebar
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.377
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 933KR-Z7/6FTBK Shck-absorboiva kaarisalamanauha, harmaa 6 jalkaa
€342.46 / yksikkö