MILLER BY HONEYWELL 9065 / BK -palkkivaunu 3-4-1 / 2 tuuman pituus terästä | AD2EFM 3NPN6

MILLER BY HONEYWELL 9065/BK palkkivaunu, 3-4-1/2 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AD2EFM Malli: 9065/BKRistiviite: 3NPN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€857.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkkivaunu
Sopii palkin kokoon3 - 4-1 / 2 "L
AsennusVäliaikainen
MateriaaliTeräs
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0135
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 9065/BK palkkivaunu, 3-4-1/2 tuumaa pitkä teräs
€857.93 / yksikkö