Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 650-7 / UYK Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. Keltainen | AE4NTT 5M547

MILLER BY HONEYWELL 650-7/UYK kokovartalovaljaat yleiskäyttöiset 400 Lb. Keltainen

Varastossa
Tuote: AE4NTT Malli: 650-7/UYKRistiviite: 5M547

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetKiima
VäriKeltainen
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden käyttöRakentaminen, suljettu tila
Jalkahihnan soljetKiima
Olkahihnan soljetKitka
SivurenkaatKyllä
KokoYleismaailmallinen
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus6000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkahihnan soljetSivurenkaatHinta
MILLER BY HONEYWELL 850-7 / UYK Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. Keltainen | AA9GLK 1D814 850-7 / UYKKiimaKyllä€312.15
MILLER BY HONEYWELL 850 / UYK Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. Keltainen | AA9GLL 1D815 850 / UYKKiimaEi€250.14
MILLER BY HONEYWELL 650 / UYK Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. Keltainen | AE4NTP 5M544 650 / UYKKiimaEi€295.72
MILLER BY HONEYWELL 650-4 / UYK Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. Keltainen | AE4NTQ 5M545 650-4 / UYKkieliEi€303.84
MILLER BY HONEYWELL 650-58 / UYK Koko kehon valjaat Universal 400 Lb. Keltainen | AE4NTR 5M546 650-58 / UYKkieliKyllä€264.34
MILLER BY HONEYWELL 850-4 / UYK Koko kehon valjaat Universal 400 Lb Keltainen | AE7VPY 6AR84 850-4 / UYKkieliEi€262.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 650-7/UYK kokovartalovaljaat yleiskäyttöiset 400 Lb. Keltainen
€348.44 / yksikkö