Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 440 / 6FT ristivarsi ketju väliaikainen 410 Lb. | AD3JCP 3ZL96

MILLER BY HONEYWELL 440/6FT väliaikainen ristivarsiketju 410 Lb.

Varastossa
Tuote: AD3JCP Malli: 440/6FTRistiviite: 3ZL96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€757.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistivarren ketju
AsennusVäliaikainen
Pituus6"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti410 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7315825000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 440/6FT väliaikainen ristivarsiketju 410 Lb.
€757.23 / yksikkö