Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 210WLS-Z7 / 6FTYL Säädettävä paikoitusnauha 6 jalkaa napsautuksella | AH7LRR 36WA28

MILLER BY HONEYWELL 210WLS-Z7/6FTYL säädettävä asentonauha, 6 jalkaa ja neppari

Varastossa
Tuote: AH7LRR Malli: 210WLS-Z7/6FTYLRistiviite: 36WA28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kantohihna
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriKeltainen
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus6"
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminenSnap Hook
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 210WLS-Z7/6FTYL säädettävä asentonauha, 6 jalkaa ja neppari
€162.15 / yksikkö