Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 25FTWH Paikoitusnauha 25 jalkaa 1 jalka napsautuksella | AH7LRW 36WA34

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/25FTWH Asemointinauha 25 jalkaa 1 jalka napsautuksella

Varastossa
Tuote: AH7LRW Malli: 198RLS-2-Z7/25FTWHRistiviite: 36WA34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikoitusnauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriValkoinen
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus25ft.
Linjan materiaaliNylon
Ankkurointiliitännän lukitseminenSnap Hook
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiAnchorage Hook Gate -aukkoKaapelin halkaisijaHihnan leveysVisuaalinen kuormituksen ilmaisinPainokapasiteettiVäriValjaiden koukkuportin avaaminenHinta
JYRSIN HONEYWELL ARL-100-Z7/8FT Sijoitusnauha 8 jalkaa 400 Lb. Köysi | AA8MLK 19D197 ARL-100-Z7 / 8FTSnap Hook1"3 / 8 "3 / 8 "Ei400 lbValkoinen3/4 - 1 "€377.46
JYRSIN HONEYWELL 8187V/6FTV Sijoitusnauha 6 jalkaa 400 Lb. Teräs | AD2EFP 3NPN9 8187V / 6FTVCarabiner---Ei400 lbHopea-€121.81
JYRSIN HONEYWELL 213TWLS-Z7/4FTGN Asennustarra 1 jalan polyesteri | AG9FEN 19Z713 213TWLS-Z7 / 4FTGNnapsahtaa3 / 4 "1"1"Kyllä310 lbVihreä3 / 4 "€146.27
HONEYWELL Jyrsin T9111W-Z7/6FTAF-paikannusnauha 6 jalkaa oranssi 310 lb. | AG9GME 20C113 T9111W-Z7 / 6FTAFSnap Hook3 / 4 "1"1"Ei310 lbOranssi3 / 4 "€77.94
MILLER BY HONEYWELL 213WLS-Z7 / 6FTYL Paikoitusnauha 6 jalkaa 1 jalka napsautuksella | AH7LRG 36WA10 213WLS-Z7 / 6FTYLSnap Hook3 / 4 "-1"Ei310 lbKeltainen3 / 4 "€171.58
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 50FTWH Paikoitusnauha 50 jalkaa 1 jalka napsautuksella | AH7LRT 36WA31 198RLS-2-Z7 / 50FTWHSnap Hook3 / 4 "-1"Ei310 lbValkoinen3 / 4 "€239.09
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 75FTWH Paikoitusnauha 75 jalkaa 1 jalka napsautuksella | AH7LRU 36WA32 198RLS-2-Z7 / 75FTWHSnap Hook3 / 4 "-1"Ei310 lbValkoinen3 / 4 "€329.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/25FTWH Asemointinauha 25 jalkaa 1 jalka napsautuksella
€148.58 / yksikkö