Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST SNIPS MWT-N1 Notcher 31 asteen 1 tuuman teräs | AH4HCK 34RF93

MIDWEST SNIPS MWT-N1 Notcher 31 Degree 1 tuuman pituus teräs

Varastossa
Tuote: AH4HCK Malli: MWT-N1Ristiviite: 34RF93

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi Notcher
Leikkaaminen31 astetta V-lovi
Leikkauspituus1"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluergonominen
Leuan syvyys1-3 / 16 "
Leuan leveys1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Metallimittari24
Kokonaispituus10 "
TurvasalpaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-N1 Notcher 31 Degree 1 tuuman pituus teräs
€127.88 / yksikkö