SEYMOUR MIDWEST 43106GRA Leaf Rake Steel 48 tuuman kahva suora | AG2WGT 32MJ58

SEYMOUR MIDWEST 43106GRA Leaf Rake teräs 48 tuuman kahva suora

Varastossa
Tuote: AG2WGT Malli: 43106GRARistiviite: 32MJ58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€46.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLehtiharava
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliVinyylipinnoitettu teräs
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus7"
Piikkien lukumäärä23
Piikkien kokonaisleveys18 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)141.22
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi8201300000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 43106GRA Leaf Rake teräs 48 tuuman kahva suora
€46.91 / yksikkö