SEYMOUR MIDWEST 42256GRA -perunahaarukka 54 tuuman puukahva | AH3KBJ 32MJ61

SEYMOUR MIDWEST 42256GRA Perunahaarukka 54 tuuman puukahva

Varastossa
Tuote: AH3KBJ Malli: 42256GRARistiviite: 32MJ61

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerunahaarukka
kahvan pituus54 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiSuoraan
PäämateriaaliTeräs
Piikkien pituus8-1 / 2 "
Piikkien lukumäärä4
Kokonaispituus62.5 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)148.59
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikkien leveys: 8-1 / 4 "
    • Piikkikuvio: kaareva
    • Holkin pituus: 9 "
    • Alamerkki: SEYMOUR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 42256GRA Perunahaarukka 54 tuuman puukahva
€118.55 / yksikkö