Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST PACIFIC MP-1216SB lämpöaktivoitu kutistepussi, 16 tuuman pituus - 250 kpl pakkaus | AD3JBW 3ZKY1

MIDWEST PACIFIC MP-1216SB lämpöaktivoitu kutistepussi, pituus 16 tuumaa - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3JBW Malli: MP-1216SBRistiviite: 3ZKY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöaktivoitu kutistepussi
VäriPoista valinta
Mitata80
Pituus16 "
MateriaaliPVC
Maks. Kutistua40% TD, 40% MD
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.85
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MIDWEST PACIFIC MP-6511SB lämpöaktivoitu kutistepussi, 11 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AD3JBU 3ZKX8 MP-6511SB11 "6.5 "€55.74
MIDWEST PACIFIC MP-912SB lämpöaktivoitu kutistepussi, 9 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AD3JBV 3ZKX9 MP-912SB12 "9"€88.08
MIDWEST PACIFIC MP-812SB lämpöaktivoitu kutistepussi, 8 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AE7QPG 5ZZ55 MP-812SB12 "8"€73.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST PACIFIC MP-1216SB lämpöaktivoitu kutistepussi, pituus 16 tuumaa - 250 kpl pakkaus
€89.93 / yksikkö