Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST INSTRUMENTS 830-0003 Pystysuora putkisarja | AE7TYY 6AJV8

MIDWEST INSTRUMENTS 830-0003 Pystyputkisarja

Varastossa
Tuote: AE7TYY Malli: 830-0003Ristiviite: 6AJV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerticle Tube -sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MIDWEST INSTRUMENTS 845-5 Takaisinvirtauksen estolaitteen testisarja 5 venttiiliä AE7TYW 6AJV6 845-5Takaiskuvirtauksen estosarja, 5-venttiili€2,026.00
LÄHIMMÄT VÄLINEET 830-0001 Ilmausventtiilikokoonpano | AE7TYX 6AJV7 830-0001Ilmausventtiilikokoonpano€184.60
MIDWEST INSTRUMENTS 110617 Testihanaadapterisarja | AE7TYZ 6AJV9 110617Testaa kukon sovitinsarja€415.18
MIDWEST INSTRUMENTS 110631 Testihanaadapterisarja | AE7TZA 6AJW0 110631Testaa kukon sovitinsarja€119.61
MIDWEST INSTRUMENTS 110705 Testihanaadapterisarja | AE7TZB 6AJW1 110705Testaa kukon sovitinsarja€197.16
MIDWEST INSTRUMENTS 110706 Testihanaadapterisarja | AE7TZC 6AJW2 110706Testaa kukon sovitinsarja€526.27
MIDWEST INSTRUMENTS 830 Backflow Preventer -testisarjan malli | AG4KMP 34CU33 830Takaiskuvirtauksen estosarja, 5-venttiili€3,006.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 830-0003 Pystyputkisarja
€168.08 / yksikkö