Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LÄHIMMÄT VÄLINEET 130-0114 Painemittari ammoniakki 0-10 tuumaa wc s AE6TKP 5UXP9

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0114 Painemittari Ammoniakki 0 - 10 tuumaa wc Ss

Varastossa
Tuote: AE6TKP Malli: 130-0114Ristiviite: 5UXP9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,320.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eromittari
tarkkuus+/- 3/2/3%
Ympäristön toiminta-alue-40 - 200 F
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden koko1/4 "FNPT
Yhteyden koko NPT (tuumaa)1/4
Valitse materiaaliMuovi
Valitse koko4-1 / 2 "
KalvomateriaaliSilikoni
Paine-eroalue0-10 "WC
Koko mittakaavan tarkkuus (%)+/- 3-2-3%
Painealue Minor Div.0.2 tuuman WC
Nimellinen kokonaispaine500 psi
SkaalatyyppiAmmoniakin paine
TiivistemateriaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusRungon materiaaliPaine-eroalueHinta
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 130-0110 Painemittari ammoniakki 0-5 tuumaa wc | AE6TKK 5UXP5 130-0110+ /-5%Lasivahvistettu muovi0-5 "WC€963.61
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 130-0111 Painemittari ammoniakki 0-10 tuumaa wc | AE6TKL 5UXP6 130-0111+/- 3/2/3%Lasivahvistettu muovi0-10 "WC€963.61
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 130-0112 Painemittari ammoniakki 0-15 tuumaa wc | AE6TKM 5UXP7 130-0112+/- 3/2/3%Lasivahvistettu muovi0-15 "WC€963.61
KESKIMÄÄRÄISET INSTRUMENTIT 130-0113 Painemittari ammoniakki 0 - 5 tuumaa wc ss | AE6TKN 5UXP8 130-0113+ /-5%316 Ruostumaton teräs0-5 "WC€2,320.99
LÄHIMMÄT VÄLINEET 130-0115 Painemittari ammoniakki 0-15 tuumaa wc s | AE6TKQ 5UXR0 130-0115+/- 3/2/3%316 Ruostumaton teräs0-15 "WC€2,320.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0114 Painemittari Ammoniakki 0 - 10 tuumaa wc Ss
€2,320.99 / yksikkö