Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN MUTTER MPB3257 kuusiolukkomutteri, luokka 2, 3/8-16 koko, kromi, 5 pk | AC2ELE 2JGF4

MIDWEST ACORN NUT MPB3257 kuusiokolomutteri, luokka 2, koko 3/8-16, kromi, 5 pk

Varastossa
Tuote: AC2ELE Malli: MPB3257Ristiviite: 2JGF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunkromi
Luokka2
Korkeus0.453 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriNailonistukka
täyttöjä2FUF14
Koko3 / 8-16
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys0.562 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3257 kuusiokolomutteri, luokka 2, koko 3/8-16, kromi, 5 pk
€14.21 /pakkaus