Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN PUTTER MPB281 kuusiolukkomutteri, luokka 2, 5/8-18 koko, kromi, 5 pk | AB9WLK 2FUR9

MIDWEST ACORN NUT MPB281 kuusiokolomutteri, luokka 2, koko 5/8-18, kromi, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB9WLK Malli: MPB281Ristiviite: 2FUR9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuunkromi
Luokka2
Korkeus0.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriNailonistukka
täyttöjä2FUF18
Koko5 / 8-18
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys0.937 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB281 kuusiokolomutteri, luokka 2, koko 5/8-18, kromi, 5 pk
€21.98 /pakkaus