Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN NUT MK556H kuusiokoloruuvivalikoima, kromiviimeistely, 120 kpl | AB9WGX 2FTZ9

MIDWEST ACORN NUT MK556H kuusiokoloruuvivalikoima, kromiviimeistely, 120 kappaletta

Varastossa
Tuote: AB9WGX Malli: MK556HRistiviite: 2FTZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunkromi
Head TypeStandardi
Pituus5/8 - 2 1/4 "
MateriaaliLuokan 5 teräs (USS)
Palojen lukumäärä120
Kokojen lukumäärä24
Koko1/4-20, 5/16-18, 3/8-16"
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MK556H kuusiokoloruuvivalikoima, kromiviimeistely, 120 kappaletta
€504.55 / yksikkö