Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 61PR200000 Push-In niitti, Blind, 3/16 Koko, 20Pk | AD7QKG 4FXU1

MICRO PLASTICS 61PR200000 Push-In niitti, sokea, koko 3/16, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD7QKG Malli: 61PR200000Ristiviite: 4FXU1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä niitti
VäriLuonnonvalkoinen
Grip-alue5/32 - 9/32 "
Pää Dia.0.430 "
Head Typesitoa
Reiän koko3 / 16 "
Niitin pituus0.38 "
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiSokea
Temp. alue-40 - 185 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Uudelleenkäytettävä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 61PR200000 Push-In niitti, sokea, koko 3/16, 20 pk
€17.40 /pakkaus