Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 61ASM18075 Ankkuriniitti, Mushroom, 3/16 tuuman koko, 5Pk | AD7QHQ 4FXL7

MICRO PLASTICS 61ASM18075 ankkuriniitti, sieni, koko 3/16 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD7QHQ Malli: 61ASM18075Ristiviite: 4FXL7
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
€3.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri niitti
Ankkuri Dia.3 / 16 "
Ankkurin pituus3 / 4 "
Pään tyyliSieni
MateriaaliNailonrunko terästapilla
Maks. Valaisimen paksuus21 / 32 "
Min. Upotus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 61ASM18075 ankkuriniitti, sieni, koko 3/16 tuumaa, 5 kpl
€3.69 /pakkaus