Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 50M060100H020 Koneruuvi, Litteä, M6 X 1 X 20mm Koko, 25Pk | AD6TVV 4AHA8

MICRO PLASTICS 50M060100H020 Koneruuvi, litteä, M6 X 1 X 20mm koko, 25Pk

Varastossa
Tuote: AD6TVV Malli: 50M060100H020Ristiviite: 4AHA8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.10.9-12.6mm
Pään korkeus3.3mm
Head TypeTasainen
Pituus20ft.
MateriaaliNylon
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100H020 Koneruuvi, litteä, M6 X 1 X 20mm koko, 25Pk
€4.91 /pakkaus