Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 2500470250 Vaarnatappi, Standard Nylon, 3/64 X 1/4 Koko, 50Pk | AD7AYV 4DAL2

MICRO PLASTICS 2500470250 vaarnatappi, tavallinen nylon, 3/64 x 1/4 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7AYV Malli: 2500470250Ristiviite: 4DAL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Halkaisija0.0418 - 0.518 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Nimellishalkaisija3 / 64 "
Kokonaispituus1 / 4 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 2500470250 vaarnatappi, tavallinen nylon, 3/64 x 1/4 koko, 50 pk
€3.45 /pakkaus