Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 22HC0312B Letkunkiristin, Nylon, Max Halk. 0.350, 10 pk | AA9QPA 1ENJ2

MICRO PLASTICS 22HC0312B Letkunkiristin, Nylon, Max Halk. 0.350, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA9QPA Malli: 22HC0312BRistiviite: 1ENJ2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Kiinnitysdia.0.300 - 0.350 "
VäriMusta
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - +185 F
Paksuus0.062 "
Leveys0.219 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 22HC0312B Letkunkiristin, Nylon, Max Halk. 0.350, 10 pk
€8.05 /pakkaus