Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 17W01906 Flat Washer, Nylon, Fits, #4 Size, 40Pk | AD7AZQ 4DAP4

MICRO PLASTICS 17W01906 litteä aluslevy, nylon, sopii, koko #4, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7AZQ Malli: 17W01906Ristiviite: 4DAP4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin#4
Sisällä Dia.0.112 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.0.206 "
Paksuus0.053 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 17W01906 litteä aluslevy, nylon, sopii, koko #4, 40 pk
€5.34 /pakkaus