Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 13SP366 Pyöreä välilevy, Nylon, #10 Ruuvikoko, 1-1/2 Koko, 10Pk | AD3CKN 3XZC7

MICRO PLASTICS 13SP366 pyöreä välilevy, nailon, ruuvikoko nro 10, koko 1-1/2, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3CKN Malli: 13SP366Ristiviite: 3XZC7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä välikappale
VäriLuonnollinen
Sisällä Dia.0.194 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Pituus1.5 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Dia. Toleranssi+/- 0.015 "
Ruuvin koko#10
Temp. alue185 F
TyyppiSelkeä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP366 pyöreä välilevy, nailon, ruuvikoko nro 10, koko 1-1/2, 10 pk
€3.82 /pakkaus