Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 10SC008037 Olkalevy, Nylon, #8 Koko, 40Pk | AD7BHY 4DCJ7

MICRO PLASTICS 10SC008037 Olkalevy, Nylon, koko #8, 40Pk

Varastossa
Tuote: AD7BHY Malli: 10SC008037Ristiviite: 4DCJ7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOlkapään aluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.0.173 "
Pituus0.375 "
MateriaaliNailon 6/6
Dia ulkopuolella.0.205 "
Olkapään halkaisija.0.344 "
Olkapään paksuus1 / 16 "
Lämpötila-40 - 185 F
TyyppiPitkä tynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 10SC008037 Olkalevy, Nylon, koko #8, 40Pk
€10.85 /pakkaus