Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0700632LN lukkomutteri, nailon, 6-32 kierrekoko, 5/16 koko, 25 pk | AD6TMQ 4AGF4

MICRO PLASTICS 0700632LN lukkomutteri, nailon, kierrekoko 6-32, koko 5/16, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6TMQ Malli: 0700632LNRistiviite: 4AGF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko# 6-32
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus13 / 64 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-40 - 185 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0700632LN lukkomutteri, nailon, kierrekoko 6-32, koko 5/16, 25 pk
€8.62 /pakkaus