Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 06M050080WN Siipimutteri, Nylon, M5X0.80mm Koko, 10Pk | AD6TPT 4AGL7

MICRO PLASTICS 06M050080WN Siipimutteri, Nylon, M5X0.80mm Koko, 10Pk

Varastossa
Tuote: AD6TPT Malli: 06M050080WNRistiviite: 4AGL7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus12.2mm
MateriaaliNylon
MutteriSiipimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-40 - 185 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiStandardi
Siipiväli22.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 06M050080WN Siipimutteri, Nylon, M5X0.80mm Koko, 10Pk
€6.12 /pakkaus