Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 04M040070HN kuusiomutteri, koneruuvi, M4 X 0.70mm koko, 25pk | AD6TPB 4AGK1

MICRO PLASTICS 04M040070HN kuusiomutteri, koneruuvi, M4 x 0.70 mm koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6TPB Malli: 04M040070HNRistiviite: 4AGK1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus3mm
MateriaaliNylon
MutteriKoneen ruuvimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM4 x 0.7
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys6.9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 04M040070HN kuusiomutteri, koneruuvi, M4 x 0.70 mm koko, 25 pk
€7.25 /pakkaus