Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 04M030050HN kuusiomutteri, koneruuvi, M3 X 0.50mm koko, 25pk | AD6TPA 4AGJ9

MICRO PLASTICS 04M030050HN kuusiomutteri, koneruuvi, M3 x 0.50 mm koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6TPA Malli: 04M030050HNRistiviite: 4AGJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus2.2mm
MateriaaliNylon
MutteriKoneen ruuvimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM3 x 0.5
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys5.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 04M030050HN kuusiomutteri, koneruuvi, M3 x 0.50 mm koko, 25 pk
€7.36 /pakkaus