Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 012520WF075 Koneruuvi, Täyttö, 1/4-20 Kierrekoko, 3/4 Koko, 50Pk | AD7CJY 4DJD9

MICRO PLASTICS 012520WF075 Koneruuvi, täyttö, 1/4-20 kierrekoko, 3/4 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7CJY Malli: 012520WF075Ristiviite: 4DJD9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.378-0.403 "
Pään korkeus0.189 - 0.219 "
Head TypeTäyte
Pituus3 / 4 "
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus312 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 012520WF075 Koneruuvi, täyttö, 1/4-20 kierrekoko, 3/4 koko, 50 pk
€7.43 /pakkaus