Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 012520T062 Pistorasiasarja Ruuvi, litteä, 1/4-20 kierrekoko, 5/8 koko, 25 pk | AD7QFX 4FXF4

MICRO PLASTICS 012520T062 Pistorasiasarja ruuvi, litteä, 1/4-20 kierrekoko, 5/8 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD7QFX Malli: 012520T062Ristiviite: 4FXF4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A / 2B
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunLuonnollinen
pään leveys1 / 4 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus5 / 8 "
PistemateriaaliNylon
PistetyyppiTasainen
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 012520T062 Pistorasiasarja ruuvi, litteä, 1/4-20 kierrekoko, 5/8 koko, 25 pk
€5.13 /pakkaus