Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 012520F200 Koneruuvi, Täyttö, 1/4-20 Kierrekoko, 2 Koko, 50Pk | AD6TZA 4AHR6

MICRO PLASTICS 012520F200 koneruuvi, täyttö, 1/4-20 kierrekoko, 2 kokoa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD6TZA Malli: 012520F200Ristiviite: 4AHR6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.389-0.414 "
Pään korkeus0.207 - 0.237 "
Head TypeTäyte
Pituus2"
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus312 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 012520F200 koneruuvi, täyttö, 1/4-20 kierrekoko, 2 kokoa, 50 pk
€7.91 /pakkaus