Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 010632S012 Pistorasiasarja Ruuvi, litteä, 6-32 kierrekoko, 1/8 tuuman koko, 50 pk | AD7QHF 4FXK2

MICRO PLASTICS 010632S012 kantasarja ruuvi, litteä, 6-32 kierrekoko, 1/8 tuuman koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7QHF Malli: 010632S012Ristiviite: 4FXK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A / 2B
Desimaaliekvivalentti0.138 "
Aseman koko0.025 "
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään korkeus0.055 "
pään leveys0.1 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus1 / 8 "
PistemateriaaliNylon
PistetyyppiTasainen
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 010632S012 kantasarja ruuvi, litteä, 6-32 kierrekoko, 1/8 tuuman koko, 50 pk
€7.60 /pakkaus