Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 UC-25030-8 uritustyökalu | AA7QYF 16L440

MICRO 100 UC-25030-8 uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7QYF Malli: UC-25030-8Ristiviite: 16L440

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.26 "
Leikkauskulma45 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2
Uran leveys0.030 / 0.032 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys1"
Offset0.05 "
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Tyylialittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0261
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Uran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetTyyliHinta
MICRO 100 OR-096-8 uritustyökalu | AA7QPG 16L136 TAI-096-80.25 "0.096 / 0.098 "1 / 2 "0.1 ""O" rengas€57.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 UC-25030-8 uritustyökalu
€57.91 / yksikkö