Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 SDHM-120-4 kovametallipäätyjyrsin 12 mm leikkaus 30 mm 4 urat | AA6PZY 14M295

MICRO 100 SDHM-120-4 kovametallipäätyjyrsin 12 mm leikkaus 30 mm 4 urat

Varastossa
Tuote: AA6PZY Malli: SDHM-120-4Ristiviite: 14M295

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
LeikkaustapaMuu kuin keskileikkaus
Halkaisija12mm
Mitan tyyppimetrinen
pääYksi
End Mill -sovellusrouhinta
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma60 Tutkinnot
Leikkauksen pituus30mm
LuettelonumeroSDHM
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.12.00mm
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus83mm
Varsi Dia.12.00mm
Tyyppirouhinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.74
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.74
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.HalkaisijaMitan tyyppiSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
MICRO 100 SDH-250-03 kovametallimylly 1/4 tuuman leikkaus 3/4 tuuman 3 uraa | AA6PYZ 14M251 SDH-250-031 / 4 "1 / 4 "Murto-tuumapäällystämätön3 / 4 "SDH32.5 "€49.61
MICRO 100 SDH-250-03X kovametallimylly 1/4 tuuman leikkaus 3/4 tuuman 3 uraa | AA6PZA 14M252 SDH-250-03X1 / 4 "1 / 4 "Murto-tuumaALTiN päällystetty3 / 4 "SDH32.5 "€55.39
MICRO 100 SDH-500-03 Karbidipäätyjyrsin 1/2 tuuman leikkaus 1 tuuma 3 uraa | AA6PZD 14M265 SDH-500-031 / 2 "1 / 2 "Murto-tuumapäällystämätön1"SDH33"€103.52
MICRO 100 SDH-500-03X kovametallipäätyjyrsin 1/2 tuumaa leikkaus 1 tuuma 3 uraa | AA6PZE 14M266 SDH-500-03X1 / 2 "1 / 2 "Murto-tuumaALTiN päällystetty1"SDH33"€117.65
MICRO 100 SDH-500-04 kovametallipääty 1/2 tuuman leikkaus 1 tuuman 4 uraa | AA6PZF 14M267 SDH-500-041 / 2 "1 / 2 "Murto-tuumapäällystämätön1"SDH43"€118.81
MICRO 100 SDH-500-04X kovametallimylly 1/2 tuumaa leikattu 1 tuuma 4 uraa | AA6PZG 14M268 SDH-500-04X1 / 2 "1 / 2 "Murto-tuumaALTiN päällystetty1"SDH43"€133.49
MICRO 100 SDHM-060-3 kovametallipäätyjyrsintä 6 mm leikkaus 18 mm 3 urat | AA6PZM 14M283 SDHM-060-36.00mm6mmmetrinenpäällystämätön18mmSDHM357mm€40.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 SDHM-120-4 kovametallipäätyjyrsin 12 mm leikkaus 30 mm 4 urat
€89.92 / yksikkö