Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 SAT-750-16 -kierretyökalu | AA7WFB 16T254

MICRO 100 SAT-750-16 kierteitystyökalu

Varastossa
Tuote: AA7WFB Malli: SAT-750-16Ristiviite: 16T254

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Reikä dia.0.2 "
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Maks. Syvyys0.75 "
Kokonaispituus2.5 "
Projektio0.045 "
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyliStub ACME-langoitustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.Maks. SyvyysKokonaispituusProjektioVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 SAT-1000-12 kierteitystyökalu | AA7WEC 16T228 SAT-1000-120.36 "1"2.5 "0.085 "3 / 8 "€95.00
MICRO 100 SAT-1000-14 -kierretyökalu | AA7WED 16T229 SAT-1000-140.235 "1"2.5 "0.07 "5 / 16 "€71.81
MICRO 100 SAT-1000-16 -kierretyökalu | AA7WEE 16T230 SAT-1000-160.2 "1"2.5 "0.045 "1 / 4 "€56.69
MICRO 100 SAT-1250-12 -kierretyökalu | AA7WEF 16T231 SAT-1250-120.36 "1.25 "2.5 "0.085 "3 / 8 "€93.95
MICRO 100 SAT-1500-10 kierteitystyökalu | AA7WEG 16T233 SAT-1500-100.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€130.24
MICRO 100 SAT-1500-5 -kierteitystyökalu | AA7WEH 16T234 SAT-1500-50.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€130.84
MICRO 100 SAT-1500-8 -kierretyökalu | AA7WEJ 16T237 SAT-1500-80.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "€130.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 SAT-750-16 kierteitystyökalu
€56.69 / yksikkö