Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RR-033-4 Uratyökalu | AA7QQB 16L154

MICRO 100 RR-033-4 uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7QQB Malli: RR-033-4Ristiviite: 16L154

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.312 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2
Uran leveys0.033 / 0.034 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys1 / 4 "
Offset0.1 "
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.5 / 16 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0423
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Uran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 RR-017-4 uritustyökalu | AA7QPN 16L142 RR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.36
MICRO 100 RR-017-6 uritustyökalu | AA7QPP 16L143 RR-017-60.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.55
MICRO 100 RR-017-8 uritustyökalu | AA7QPQ 16L144 RR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.82
MICRO 100 RR-017-10 Uratyökalu | AA7QPR 16L145 RR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.20
MICRO 100 RR-025-4 uritustyökalu | AA7QPT 16L146 RR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.23
MICRO 100 RR-025-6 uritustyökalu | AA7QPU 16L147 RR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.25
MICRO 100 RR-025-8 uritustyökalu | AA7QPV 16L148 RR-025-80.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€57.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RR-033-4 uritustyökalu
€71.41 / yksikkö