Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QZST-322-SR20 Sveitsiläinen pikavaihto | AA8GBC 18E395

MICRO 100 QZST-322-SR20 Quick Change Sveitsin pidike

Varastossa
Tuote: AA8GBC Malli: QZST-322-SR20Ristiviite: 18E395

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Kokonaispituus2.380 "
Varsi0.187 "
Varsi Dia.22mm
Varren leveys1.4 "
TyyliTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2709
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)6.03
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsiVarren leveysHinta
MICRO 100 QZST-322L-SR20 Nopea vaihto Sveitsin pidike pitkä | AA8GBD 18E396 QZST-322L-SR202.98 "0.187 "2"€418.81
MICRO 100 QZST-422-SR20 Sveitsin pikavaihdin | AA8GBE 18E397 QZST-422-SR202.380 "0.25 "1.4 "€418.81
MICRO 100 QZST-422L-SR20 Sveitsin pikavaihdin, pitkä | AA8GBF 18E398 QZST-422L-SR202.98 "0.25 "2"€418.81
MICRO 100 QZST-522-SR20 Sveitsiläinen pikavaihto | AA8GBG 18E399 QZST-522-SR202.380 "0.312 "1.4 "€418.81
MICRO 100 QZST-522L-SR20 Sveitsin pikavaihdin, pitkä | AA8GBH 18E401 QZST-522L-SR202.98 "0.312 "2"€418.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QZST-322-SR20 Quick Change Sveitsin pidike
€418.81 / yksikkö