Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QRB-1801000X -työkalun porauksen halkaisija AA180CXW 1.00U7

MICRO 100 QRB-1801000X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,180 Syvyys 1.00

Varastossa
Tuote: AA7CXW Malli: QRB-1801000XRistiviite: 15U131

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€57.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto tylsää työkalua
Kulma0.08 "
Poraussyvyys1"
Pora Dia.0.18 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus3"
Säde0.005 "
Varsi Dia.0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaPoraussyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 QRB-1561000 -työkalun porauksen halkaisija .156 Syvyys 1.00 | AA7CXN 15U124 QRB-15610000.06 "1"0.156 "päällystämätön2"0.005 "0.187 "€46.02
MICRO 100 QRB-1561000X -työkalun porauksen halkaisija .156 syvyys 1.00 | AA7CXP 15U125 QRB-1561000X0.06 "1"0.156 "ALTiN päällystetty2"0.005 "0.187 "€52.01
MICRO 100 QRB-156500 Nopea vaihto poraustyökalun reiän halkaisija .156 syvyys .500 | AA7CXQ 15U126 QRB-1565000.06 "0.5 "0.156 "päällystämätön1.5 "0.005 "0.187 "€46.02
MICRO 100 QRB-156500X Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija, 156 syvyys, 500 | AA7CXR 15U127 QRB-156500X0.06 "0.5 "0.156 "ALTiN päällystetty1.5 "0.005 "0.187 "€52.01
MICRO 100 QRB-156750 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .156 syvyys .750 | AA7CXT 15U128 QRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "päällystämätön2"0.005 "0.187 "€46.02
MICRO 100 QRB-156750X Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .156 syvyys .750 | AA7CXU 15U129 QRB-156750X0.06 "0.75 "0.156 "ALTiN päällystetty2"0.005 "0.187 "€49.68
MICRO 100 QRB-1801000 -työkalun poran halkaisijan nopea vaihto .180-syvyys 1.00 | AA7CXV 15U130 QRB-18010000.08 "1"0.18 "päällystämätön3"0.005 "0.25 "€50.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QRB-1801000X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,180 Syvyys 1.00
€57.34 / yksikkö