Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QPF-2301100X -työkalun poran halkaisijan nopea vaihto .230 syvyys 1.10 | AA7CUN 15U036

MICRO 100 QPF-2301100X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,230 Syvyys 1.10

Varastossa
Tuote: AA7CUN Malli: QPF-2301100XRistiviite: 15U036

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€92.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea muutos profilointityökalu
Poraussyvyys1.1 "
Pora Dia.0.23 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2.5 "
Projektio0.08 "
Säde0.008 "
Varsi Dia.0.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysSuorittaa loppuunKokonaispituusHinta
MICRO 100 QPF-2301000 -työkalun porauksen halkaisija, nopea vaihto, 230 syvyys 1.00 | AA7CUK 15U033 QPF-23010001"päällystämätön2.5 "€78.82
MICRO 100 QPF-2301000X -työkalun poran halkaisijan nopea vaihto, 230 syvyys 1.00 | AA7CUL 15U034 QPF-2301000X1"ALTiN päällystetty2.5 "€91.51
MICRO 100 QPF-2301100 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .230 syvyys 1.10 | AA7CUM 15U035 QPF-23011001.1 "päällystämätön2.5 "€82.52
MICRO 100 QPF-2301250 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .230 syvyys 1.25 | AA7CUP 15U037 QPF-23012501.25 "päällystämätön2.5 "€80.50
MICRO 100 QPF-2301250X Pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .230 Syvyys 1.25 | AA7CUQ 15U038 QPF-2301250X1.25 "ALTiN päällystetty2.5 "€92.43
MICRO 100 QPF-230750 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .230 syvyys .750 | AA7CUR 15U039 QPF-2307500.75 "päällystämätön2"€78.86
MICRO 100 QPF-230750X Pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .230 Syvyys .750 | AA7CUT 15U040 QPF-230750X0.75 "ALTiN päällystetty2"€88.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QPF-2301100X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,230 Syvyys 1.10
€92.05 / yksikkö