Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QN-10 pikavaihtosuutin - 10 kpl pakkaus | AA8EVU 18D337

MICRO 100 QN-10 pikavaihtosuutin - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8EVU Malli: QN-10Ristiviite: 18D337

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJÄÄHDYTYSNESTEEN ASENNUS
TyyppiLUKITUS JA SIJAINTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MICRO 100 QN-1 pikavaihtosuora suutin | AA8EVT 18D336 QN-1€10.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QN-10 pikavaihtosuutin - 10 kpl pakkaus
€101.59 /pakkaus