Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QFR-020-8 Uratyökalu | AA7RMD 16L772

MICRO 100 QFR-020-8 uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7RMD Malli: QFR-020-8Ristiviite: 16L772

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.18 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2
Uran leveys0.02 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.5 "
Offset0.03 "
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.0.187 "
TyyliTäysi säde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Suorittaa loppuunUran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 QFR-017-4 uritustyökalu | AA7RLQ 16L760 QFR-017-40.18 "päällystämätön0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€58.62
MICRO 100 QFR-017-4X Uratyökalu | AA7RLR 16L761 QFR-017-4X0.18 "ALTiN päällystetty0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€63.72
MICRO 100 QFR-017-6 uritustyökalu | AA7RLT 16L762 QFR-017-60.18 "päällystämätön0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€60.99
MICRO 100 QFR-017-6X Uratyökalu | AA7RLU 16L763 QFR-017-6X0.18 "ALTiN päällystetty0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€63.53
MICRO 100 QFR-017-8 Uratyökalu | AA7RLV 16L764 QFR-017-80.18 "päällystämätön0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€59.75
MICRO 100 QFR-017-8X uritustyökalu | AA7RLW 16L765 QFR-017-8X0.18 "ALTiN päällystetty0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€64.61
MICRO 100 QFR-017-10 Uratyökalu | AA7RLX 16L766 QFR-017-100.18 "päällystämätön0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "€60.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QFR-020-8 uritustyökalu
€59.64 / yksikkö