Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 FRT-10 juotettu työkaluterä Frt 4 tuuman pituus 5/8 tuuman leveys | AA8FAY 18D459

MICRO 100 FRT-10 juotettu työkaluterä Frt 4 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8FAY Malli: FRT-10Ristiviite: 18D459

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus4"
Säde5 / 16 "
Varren korkeus5 / 8 "
Varren leveys5 / 8 "
TyyliFRT
Kärjen pituus5 / 8 "
Vinkki Paksuus5 / 32 "
Kärjen leveys5 / 8 "
Toleranssi0.0005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSädeVarren korkeusVarren leveysKärjen leveysHinta
MICRO 100 FRT-1 juotettu työkaluterä Frt 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FAQ 18D452 FRT-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "€75.46
MICRO 100 FRT-2 juotettu työkaluterä Frt 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FAR 18D453 FRT-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "€75.46
MICRO 100 FRT-3 juotettu työkaluterä Frt 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FAT 18D454 FRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "€75.46
MICRO 100 FRT-4 juotettu työkaluterä Frt 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FAU 18D455 FRT-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€75.46
MICRO 100 FRT-5 juotettu työkaluterä Frt 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FAV 18D456 FRT-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€75.46
MICRO 100 FRT-6 juotettu työkaluterä Frt 3.5 tuuman pituus 1/2 tuuman leveys | AA8FAW 18D457 FRT-63.5 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€93.12
MICRO 100 FRT-8 juotettu työkaluterä Frt 3.5 tuuman pituus 1/2 tuuman leveys | AA8FAX 18D458 FRT-83.5 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€93.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 FRT-10 juotettu työkaluterä Frt 4 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys
€120.62 / yksikkö