Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 BTL-9 juotettu työkaluterä Btl 2-3 / 4 tuuman pituus 9/16 tuuman leveys | AA8EXJ 18D374

MICRO 100 BTL-9 juotettu työkaluterä Btl 2-3/4 tuumaa pituus 9/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8EXJ Malli: BTL-9Ristiviite: 18D374

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus2.75 "
Varren korkeus9 / 16 "
Varren leveys9 / 16 "
TyyliBTL
Kärjen pituus9 / 16 "
Vinkki Paksuus3 / 16 "
Kärjen leveys1 / 2 "
Toleranssi0.003 / 0.008 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1062
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.43
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren leveysKärjen leveysHinta
MICRO 100 BTL-4 juotettu työkaluterä Btl 1.5 tuuman pituus 1/4 tuuman leveys | AA8EXD 18D369 BTL-41.5 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 16 "€76.76
MICRO 100 BTL-5 juotettu työkaluterä Btl 1-3 / 4 tuuman pituus 5/16 tuuman leveys | AA8EXE 18D370 BTL-51.75 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "€76.90
MICRO 100 BTL-6 juotettu työkaluterä Btl 2 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8EXF 18D371 BTL-62"3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€79.98
MICRO 100 BTL-7 juotettu työkaluterä Btl 2-1 / 4 tuuman pituus 7/16 tuuman leveys | AA8EXG 18D372 BTL-72.25 "7 / 16 "7 / 16 "3 / 8 "€80.69
MICRO 100 BTL-8 juotettu työkaluterä Btl 2.5 tuuman pituus 1/2 tuuman leveys | AA8EXH 18D373 BTL-82.5 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€61.83
MICRO 100 BTL-10 juotettu työkaluterä Btl 3 tuuman pituus 5/8 tuuman leveys | AA8EXK 18D375 BTL-103"5 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "€102.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 BTL-9 juotettu työkaluterä Btl 2-3/4 tuumaa pituus 9/16 tuumaa leveys
€96.08 / yksikkö