Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 20-1036 Indeksoitava poratangon jäähdytysneste Vasen 5/8 In | AA8EUV 18D290

MICRO 100 20-1036 Indexable poratangon jäähdytysneste vasemman 5/8 tuuman läpi

Varastossa
Tuote: AA8EUV Malli: 20-1036Ristiviite: 18D290

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava tylsä ​​baari
Baari Dia.5 / 8 "
Lisää muotoKolmio
Vasen / oikea käsiVasen käsi
AsennustyyliRuuvi
Kokonaispituus6"
Varren materiaaliTeräs
TyyliSokea poraus
TyyppiJäähdytysneste läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää muotoKokonaispituusTyyliHinta
MICRO 100 20-0822 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste vasemman käden läpi 1/4 tuumaa | AA8ETP 18D262 20-0822Diamond3"90 astetta tylsää ja edessä€109.97
MICRO 100 20-0824 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste vasemman käden läpi 5/16 tuumaa | AA8ETR 18D264 20-0824Diamond4"90 astetta tylsää ja edessä€115.45
MICRO 100 20-0826 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste vasemman käden läpi 3/8 tuumaa | AA8ETU 18D266 20-0826Diamond4.5 "90 astetta tylsää ja edessä€117.36
MICRO 100 20-0828 Indexable Boring Bar jäähdytysneste vasemman käden kautta 1/2 tuumaa | AA8ETW 18D268 20-0828Diamond5"90 astetta tylsää ja edessä€124.03
MICRO 100 20-0830 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste vasemman käden läpi 5/8 tuumaa | AA8ETY 18D270 20-0830Diamond6"90 astetta tylsää ja edessä€134.41
MICRO 100 20-0851 Indeksoitava porauspalkin jäähdytysneste vasemmanpuoleisen 1/2 tuuman | AA8EUA 18D272 20-0851Diamond5"90 astetta tylsää ja edessä€127.64
MICRO 100 20-0853 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste vasemman käden läpi 5/8 tuumaa | AA8EUC 18D274 20-0853Diamond6"90 astetta tylsää ja edessä€134.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 20-1036 Indexable poratangon jäähdytysneste vasemman 5/8 tuuman läpi
€124.46 / yksikkö