Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 16-1060 Torx-avain - (m2.5-tk-8) | AA8EUY 18D318

MICRO 100 16-1060 Torx Key - (m2.5-tk-8)

Varastossa
Tuote: AA8EUY Malli: 16-1060Ristiviite: 18D318

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avain
TyyppiM2.5 X T-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MICRO 100 16-1070 Torx-avain - (m3.5-tk-15) | AA8EUZ 18D319 16-1070M3.5 X T-16€11.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 16-1060 Torx Key - (m2.5-tk-8)
€9.33 / yksikkö