Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 10-3213 käännettävä läpivientityökalu 3/8 | AA8GMH 18E961

MICRO 100 10-3213 Indeksoitava läpimenotyökalu 3/8

Varastossa
Tuote: AA8GMH Malli: 10-3213Ristiviite: 18E961

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava viiste Mill
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus2.75 "
VarsiNeliö
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 10-3211 käännettävä läpivientityökalu 1/4 | AA8GMF 18E959 10-32112.5 "1 / 4 "€59.01
MICRO 100 10-3212 käännettävä läpivientityökalu 5/16 | AA8GMG 18E960 10-32122.5 "5 / 16 "€63.97
MICRO 100 10-3215 käännettävä läpivientityökalu 1/2 | AA8GMJ 18E962 10-32153"1 / 2 "€78.71
MICRO 100 10-3217 käännettävä läpivientityökalu 5/8 | AA8GMK 18E963 10-32174"5 / 8 "€87.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 10-3213 Indeksoitava läpimenotyökalu 3/8
€71.90 / yksikkö