MI-TM AW-7020-8001 Pyörivä pintapuhdistin 28 tuumaa | AD2XWU 3WB98

MI-T-M AW-7020-8001 pyörivä pintapuhdistin 28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XWU Malli: AW-7020-8001Ristiviite: 3WB98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,119.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä pintapuhdistin kahvoilla
Puhdistuspolku28 "
Virtausnopeus3-10 gpm
Korkeus11 "
KoteloAlumiini
Pituus43 "
Maks. Nesteen lämpötila.212-astetta F
Max. Käyttöpaine4000 psi
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8509801000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M AW-7020-8001 pyörivä pintapuhdistin 28 tuumaa
€3,119.75 / yksikkö